Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-13

  • ERIKS:13564346
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,52 €

-

10+

6,14 €

35.53%

25+

3,46 €

63.67%

50+

2,34 €

75.45%

100+

2,01 €

78.84%

200+

1,82 €

80.84%

500+

1,65 €

82.63%

1000+

1,56 €

83.63%

2500+

1,41 €

85.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-1214-13
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
13 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien