Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1012-17

  • ERIKS:13564342
Image 1
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,60 €

-

10+

6,21 €

35.25%

25+

3,52 €

63.37%

50+

2,43 €

74.65%

100+

2,07 €

78.42%

200+

1,86 €

80.59%

500+

1,67 €

82.57%

1000+

1,62 €

83.17%

2500+

1,46 €

84.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-1012-17
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien