Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0810-09

  • ERIKS:13564338
Image 1
Ajouter à la liste

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,84 €

-

10+

5,57 €

36.99%

25+

2,93 €

66.88%

50+

1,90 €

78.49%

100+

1,62 €

81.72%

200+

1,44 €

83.66%

500+

1,33 €

84.95%

1000+

1,27 €

85.59%

2500+

1,16 €

86.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien