8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,57 € | - |
10+ | 5,32 € | 37.92% |
25+ | 2,76 € | 67.85% |
50+ | 1,73 € | 79.82% |
100+ | 1,46 € | 82.93% |
200+ | 1,31 € | 84.70% |
500+ | 1,20 € | 86.03% |
1000+ | 1,16 € | 86.47% |
2500+ | 1,05 € | 87.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500FM-0608-08 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |