Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0608-06

  • ERIKS:13564335
Image 1
Ajouter à la liste

8,47 €/ Unitéhors TVA

10,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,47 €

-

10+

5,24 €

38.12%

25+

2,64 €

68.83%

50+

1,67 €

80.27%

100+

1,39 €

83.63%

200+

1,24 €

85.43%

500+

1,16 €

86.32%

1000+

1,12 €

86.77%

2500+

0,99 €

88.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien