Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0608-04

  • ERIKS:13564334
Image 1
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,34 €

-

10+

5,15 €

38.27%

25+

2,58 €

69.02%

50+

1,62 €

80.64%

100+

1,35 €

83.83%

200+

1,20 €

85.65%

500+

1,12 €

86.56%

1000+

1,06 €

87.24%

2500+

0,95 €

88.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-0608-04
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien