8,72 €/ Unitéhors TVA
10,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,72 € | - |
10+ | 5,43 € | 37.69% |
25+ | 2,85 € | 67.32% |
50+ | 1,84 € | 78.87% |
100+ | 1,54 € | 82.35% |
200+ | 1,39 € | 84.10% |
500+ | 1,27 € | 85.40% |
1000+ | 1,22 € | 86.06% |
2500+ | 1,12 € | 87.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500FM-0408-06 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |