8,17 €/ Unitéhors TVA
9,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,17 € | - |
10+ | 4,98 € | 39.07% |
25+ | 2,47 € | 69.77% |
50+ | 1,48 € | 81.86% |
100+ | 1,22 € | 85.12% |
200+ | 1,12 € | 86.28% |
500+ | 1,03 € | 87.44% |
1000+ | 0,97 € | 88.14% |
2500+ | 0,87 € | 89.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500FM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |