Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-4550-50

  • ERIKS:13564249
Image 1
Ajouter à la liste

39,41 €/ Unitéhors TVA

47,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,41 €

-

10+

23,71 €

39.83%

25+

20,24 €

48.65%

50+

15,24 €

61.33%

100+

13,00 €

67.02%

200+

10,79 €

72.61%

500+

9,94 €

74.78%

1000+

8,59 €

78.21%

2500+

8,07 €

79.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien