Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-4044-40

  • ERIKS:13564248
Image 1
Ajouter à la liste

28,63 €/ Unitéhors TVA

34,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,63 €

-

10+

17,14 €

40.15%

25+

14,21 €

50.36%

50+

10,56 €

63.11%

100+

8,99 €

68.61%

200+

7,49 €

73.86%

500+

6,88 €

75.98%

1000+

5,95 €

79.23%

2500+

5,59 €

80.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien