Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3539-16

  • ERIKS:13564245
Image 1
Ajouter à la liste

20,18 €/ Unitéhors TVA

24,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,18 €

-

10+

12,01 €

40.49%

25+

9,46 €

53.11%

50+

6,88 €

65.91%

100+

5,87 €

70.90%

200+

4,86 €

75.89%

500+

4,50 €

77.68%

1000+

3,88 €

80.79%

2500+

3,61 €

82.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien