Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3034-16

  • ERIKS:13564243
Image 1
Ajouter à la liste

15,58 €/ Unitéhors TVA

18,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,58 €

-

10+

9,22 €

40.85%

25+

6,88 €

55.85%

50+

4,88 €

68.66%

100+

4,18 €

73.17%

200+

3,48 €

77.68%

500+

3,19 €

79.51%

1000+

2,76 €

82.32%

2500+

2,58 €

83.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien