Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-21

  • ERIKS:13564242
Image 1
Ajouter à la liste

13,17 €/ Unitéhors TVA

15,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,17 €

-

10+

7,70 €

41.56%

25+

5,49 €

58.30%

50+

3,84 €

70.85%

100+

3,27 €

75.18%

200+

2,74 €

79.22%

500+

2,51 €

80.95%

1000+

2,15 €

83.69%

2500+

2,03 €

84.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien