Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-16

  • ERIKS:13564241
Image 1
Ajouter à la liste

12,39 €/ Unitéhors TVA

14,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,39 €

-

10+

7,24 €

41.56%

25+

5,09 €

58.90%

50+

3,50 €

71.78%

100+

2,96 €

76.07%

200+

2,49 €

79.91%

500+

2,26 €

81.75%

1000+

1,98 €

84.05%

2500+

1,86 €

84.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien