Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-11

  • ERIKS:13564240
Image 1
Ajouter à la liste

11,63 €/ Unitéhors TVA

14,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,63 €

-

10+

6,76 €

41.83%

25+

4,66 €

59.97%

50+

3,17 €

72.71%

100+

2,72 €

76.63%

200+

2,24 €

80.72%

500+

2,07 €

82.19%

1000+

1,81 €

84.48%

2500+

1,67 €

85.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien