12,43 €/ Unitéhors TVA
15,04 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,43 € | - |
10+ | 7,28 € | 41.44% |
25+ | 5,11 € | 58.87% |
50+ | 3,52 € | 71.71% |
100+ | 3,00 € | 75.84% |
200+ | 2,51 € | 79.82% |
500+ | 2,28 € | 81.65% |
1000+ | 1,98 € | 84.10% |
2500+ | 1,86 € | 85.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A350FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A350 |
Entretien | Sans entretien |