Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-11

  • ERIKS:13564237
Image 1
Ajouter à la liste

11,19 €/ Unitéhors TVA

13,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,19 €

-

10+

6,54 €

41.60%

25+

4,41 €

60.61%

50+

2,96 €

73.51%

100+

2,55 €

77.25%

200+

2,13 €

80.98%

500+

1,94 €

82.68%

1000+

1,67 €

85.06%

2500+

1,56 €

86.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-2023-11
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien