Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1820-22

  • ERIKS:13564236
Image 1
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,80 €

-

10+

5,66 €

42.25%

25+

3,61 €

63.18%

50+

2,41 €

75.39%

100+

2,03 €

79.26%

200+

1,67 €

82.95%

500+

1,54 €

84.30%

1000+

1,35 €

86.24%

2500+

1,27 €

87.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien