Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1820-12

  • ERIKS:13564234
Image 1
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,12 €

-

10+

5,24 €

42.50%

25+

3,23 €

64.58%

50+

2,09 €

77.08%

100+

1,79 €

80.42%

200+

1,46 €

83.96%

500+

1,35 €

85.21%

1000+

1,18 €

87.08%

2500+

1,08 €

88.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien