Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1517-12

  • ERIKS:13564230
Image 1
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

5,13 €

42.43%

25+

3,15 €

64.61%

50+

2,00 €

77.61%

100+

1,71 €

80.81%

200+

1,41 €

84.22%

500+

1,31 €

85.29%

1000+

1,14 €

87.21%

2500+

1,06 €

88.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-1517-12
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien