Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1517-09

  • ERIKS:13174984
Image 1
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,76 €

-

10+

5,02 €

42.73%

25+

3,06 €

65.08%

50+

1,92 €

78.09%

100+

1,63 €

81.34%

200+

1,35 €

84.60%

500+

1,24 €

85.90%

1000+

1,08 €

87.64%

2500+

1,03 €

88.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-1517-09
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien