Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-0810-05

  • ERIKS:13564216
Image 1
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,11 €

-

10+

4,03 €

43.32%

25+

2,13 €

70.05%

50+

1,22 €

82.89%

100+

1,05 €

85.29%

200+

0,86 €

87.97%

500+

0,80 €

88.77%

1000+

0,68 €

90.37%

2500+

0,65 €

90.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien