8,85 €/ Unitéhors TVA
10,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,85 € | - |
10+ | 5,09 € | 42.49% |
25+ | 3,12 € | 64.81% |
50+ | 1,98 € | 77.68% |
100+ | 1,67 € | 81.12% |
200+ | 1,39 € | 84.33% |
500+ | 1,29 € | 85.41% |
1000+ | 1,12 € | 87.34% |
2500+ | 1,05 € | 88.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A350FI-1011-08 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 11/16 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 23.799 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A350 |
Entretien | Sans entretien |