Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FI-0607-06

  • ERIKS:13564211
Image 1
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

4,52 €

42.79%

25+

2,57 €

67.55%

50+

1,54 €

80.53%

100+

1,33 €

83.17%

200+

1,12 €

85.82%

500+

1,03 €

87.02%

1000+

0,87 €

88.94%

2500+

0,82 €

89.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350FI-0607-06
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
3/8 in
Diamètre du bride
17.449 mm
L'épaisseur de la bride
1.168 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien