Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-5055-40

  • ERIKS:13564131
Image 1
Ajouter à la liste

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,63 €

-

10+

11,72 €

29.49%

25+

9,04 €

45.60%

50+

7,64 €

54.06%

100+

7,05 €

57.60%

200+

6,73 €

59.54%

500+

6,04 €

63.66%

1000+

5,66 €

65.94%

2500+

5,00 €

69.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290FM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien