Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-4044-40

  • ERIKS:13564130
Image 1
Ajouter à la liste

8,57 €/ Unitéhors TVA

10,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,57 €

-

10+

5,55 €

35.25%

25+

4,83 €

43.68%

50+

4,41 €

48.56%

100+

4,12 €

51.88%

200+

3,95 €

53.88%

500+

3,59 €

58.09%

1000+

3,34 €

60.98%

2500+

3,06 €

64.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien