Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-1517-17

  • ERIKS:13564123
Image 1
Ajouter à la liste

5,51 €/ Unitéhors TVA

6,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,51 €

-

10+

3,23 €

41.38%

25+

2,13 €

61.38%

50+

1,52 €

72.41%

100+

1,10 €

80.00%

200+

0,91 €

83.45%

500+

0,80 €

85.52%

1000+

0,72 €

86.90%

2500+

0,65 €

88.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290FM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien