Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-1012-09

  • ERIKS:13564121
Image 1
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

10+

3,14 €

42.51%

25+

1,92 €

64.81%

50+

1,35 €

75.26%

100+

1,05 €

80.84%

200+

0,86 €

84.32%

500+

0,67 €

87.80%

1000+

0,57 €

89.55%

2500+

0,48 €

91.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien