Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-0507-05

  • ERIKS:13564118
Image 1
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,50 €

-

10+

2,41 €

46.41%

25+

1,35 €

70.04%

50+

0,95 €

78.90%

100+

0,67 €

85.23%

200+

0,49 €

89.03%

500+

0,38 €

91.56%

1000+

0,34 €

92.41%

2500+

0,28 €

93.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290FM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien