Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3240-30

  • ERIKS:13564087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

4,22 €

38.67%

25+

2,81 €

59.12%

50+

2,13 €

69.06%

100+

1,81 €

73.76%

200+

1,52 €

77.90%

500+

1,35 €

80.39%

1000+

1,14 €

83.43%

2500+

1,05 €

84.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-3240-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien