Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3038-40

  • ERIKS:13564085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,24 €

-

10+

4,50 €

37.80%

25+

3,06 €

57.74%

50+

2,32 €

67.98%

100+

1,98 €

72.70%

200+

1,73 €

76.12%

500+

1,50 €

79.27%

1000+

1,33 €

81.63%

2500+

1,18 €

83.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-3038-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
40 mm
b2
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien