Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2836-20

  • ERIKS:13564080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,29 €

-

10+

3,78 €

39.88%

25+

2,43 €

61.33%

50+

1,79 €

71.60%

100+

1,46 €

76.74%

200+

1,24 €

80.36%

500+

1,06 €

83.08%

1000+

0,93 €

85.20%

2500+

0,82 €

87.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2836-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien