Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2734-40

  • ERIKS:13564079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,78 €

-

10+

4,16 €

38.66%

25+

2,76 €

59.38%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,73 €

74.51%

200+

1,50 €

77.87%

500+

1,31 €

80.67%

1000+

1,16 €

82.91%

2500+

0,99 €

85.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2734-40
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien