Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2734-20

  • ERIKS:13564077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,18 €

-

10+

3,67 €

40.62%

25+

2,34 €

62.15%

50+

1,73 €

72.00%

100+

1,39 €

77.54%

200+

1,18 €

80.92%

500+

1,03 €

83.38%

1000+

0,87 €

85.85%

2500+

0,76 €

87.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2734-20
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien