Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2532-40

  • ERIKS:12344402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,75 €

-

10+

4,12 €

38.87%

25+

2,74 €

59.44%

50+

2,03 €

69.86%

100+

1,71 €

74.65%

200+

1,48 €

78.03%

500+

1,29 €

80.85%

1000+

1,16 €

82.82%

2500+

0,99 €

85.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2532-40
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien