Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2228-15

  • ERIKS:13564070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,95 €

83.28%

500+

0,80 €

85.95%

1000+

0,68 €

87.96%

2500+

0,59 €

89.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2228-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien