Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2026-30

  • ERIKS:13564069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,87 €

-

10+

3,46 €

41.10%

25+

2,15 €

63.43%

50+

1,54 €

73.79%

100+

1,24 €

78.96%

200+

1,05 €

82.20%

500+

0,87 €

85.11%

1000+

0,74 €

87.38%

2500+

0,65 €

89.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-2026-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien