5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,80 € | - |
10+ | 3,40 € | 41.31% |
25+ | 2,11 € | 63.61% |
50+ | 1,50 € | 74.10% |
100+ | 1,20 € | 79.34% |
200+ | 0,99 € | 82.95% |
500+ | 0,84 € | 85.57% |
1000+ | 0,68 € | 88.20% |
2500+ | 0,63 € | 89.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | AFM-1824-30 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® A200 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A200 |
Entretien | Sans entretien |