Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1521-25

  • ERIKS:13564059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,23 €

42.37%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,39 €

75.25%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,91 €

83.73%

500+

0,76 €

86.44%

1000+

0,61 €

89.15%

2500+

0,57 €

89.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-1521-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien