5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 2,96 € | 43.88% |
25+ | 1,79 € | 66.19% |
50+ | 1,22 € | 76.98% |
100+ | 0,91 € | 82.73% |
200+ | 0,72 € | 86.33% |
500+ | 0,63 € | 88.13% |
1000+ | 0,51 € | 90.29% |
2500+ | 0,42 € | 92.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | AFM-101620-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A200 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A200 |
Entretien | Sans entretien |