Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1016-08

  • ERIKS:13564046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,26 €

-

10+

2,95 €

44.04%

25+

1,77 €

66.43%

50+

1,20 €

77.26%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,70 €

86.64%

500+

0,61 €

88.45%

1000+

0,49 €

90.61%

2500+

0,42 €

92.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-1016-08
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien