Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1016-06

  • ERIKS:13564045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

2,93 €

43.59%

25+

1,73 €

66.67%

50+

1,18 €

77.29%

100+

0,87 €

83.15%

200+

0,70 €

86.45%

500+

0,59 €

88.64%

1000+

0,49 €

90.48%

2500+

0,40 €

92.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-1016-06
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien