Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0814-06

  • ERIKS:13564041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

10+

2,89 €

43.70%

25+

1,71 €

66.67%

50+

1,16 €

77.41%

100+

0,86 €

83.33%

200+

0,68 €

86.67%

500+

0,57 €

88.89%

1000+

0,46 €

91.11%

2500+

0,38 €

92.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0814-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien