Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-22

  • ERIKS:13564040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

10+

3,12 €

42.25%

25+

1,86 €

65.49%

50+

1,29 €

76.06%

100+

0,99 €

81.69%

200+

0,76 €

85.92%

500+

0,59 €

89.08%

1000+

0,36 €

93.31%

2500+

0,30 €

94.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0812-22
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien