Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-08

  • ERIKS:13564038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

2,81 €

43.51%

25+

1,65 €

66.79%

50+

1,12 €

77.48%

100+

0,84 €

83.21%

200+

0,67 €

86.64%

500+

0,55 €

88.93%

1000+

0,44 €

91.22%

2500+

0,36 €

92.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0812-08
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien