Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-06

  • ERIKS:13564037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,07 €

-

10+

2,85 €

43.82%

25+

1,65 €

67.42%

50+

1,12 €

77.90%

100+

0,82 €

83.90%

200+

0,65 €

87.27%

500+

0,55 €

89.14%

1000+

0,44 €

91.39%

2500+

0,36 €

92.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0812-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien