Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0711-08

  • ERIKS:13564035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

2,87 €

43.87%

25+

1,67 €

67.29%

50+

1,14 €

77.70%

100+

0,84 €

83.64%

200+

0,67 €

86.99%

500+

0,57 €

88.85%

1000+

0,44 €

91.45%

2500+

0,38 €

92.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0711-08
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien