Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0103-02

  • ERIKS:13564019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,79 €

-

10+

2,64 €

44.84%

25+

1,48 €

69.05%

50+

0,95 €

80.16%

100+

0,68 €

85.71%

200+

0,51 €

89.29%

500+

0,40 €

91.67%

1000+

0,28 €

94.05%

2500+

0,25 €

94.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFM-0103-02
Diamètre d'arbre
1 mm
Diamètre extérieur
3 mm
Largeur
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien