4,31 €/ Unitéhors TVA
5,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,31 € | - |
10+ | 3,61 € | 16.30% |
25+ | 3,08 € | 28.63% |
50+ | 2,76 € | 36.12% |
100+ | 2,53 € | 41.41% |
200+ | 2,26 € | 47.58% |
500+ | 2,11 € | 51.10% |
1000+ | 1,92 € | 55.51% |
2500+ | 1,79 € | 58.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | AFI-2428-24 |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 1.3/4 in |
Largeur | 1.1/2 in |
Diamètre du bride | 50.8 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.175 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A200 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A200 |
Entretien | Sans entretien |