Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-1620-24

  • ERIKS:13564017
Image 1
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,03 €

-

10+

3,34 €

16.98%

25+

2,77 €

31.13%

50+

2,32 €

42.45%

100+

2,20 €

45.28%

200+

2,00 €

50.47%

500+

1,82 €

54.72%

1000+

1,65 €

58.96%

2500+

1,50 €

62.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFI-1620-24
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.9/32 in
Largeur
1.1/2 in
Diamètre du bride
38.1 mm
L'épaisseur de la bride
4.775 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien